Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN EM292902-UL Bloc terminal fix, 300V, 65A, 2 poziții

În stoc
Articol: BC9ZQP Model: EM292902-UL
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
€4.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Metoda de conectareCușcă de primăvară
Material de contactAlamă
Evaluare curent65A
InflamabilUL 94 V-0
Mfr. SerieEM2929
Stil de montareMontare PCB
Numărul de posturiPoziția 2
ambalajemasă
Smoală10.16mm
PlacareStaniu
Tip produsBlocuri de borne fixe
Tip de terminarePrin gaura
Voltaj300V
Voltaj300V
Gauge de sârmă20 AWG la 6 AWG
Sârmă max6AWG
Sârmă Min20AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Seria EM2929

Variante de produs

ProdusModelGauge de sârmăMetoda de conectareEvaluare curentSârmă maxSârmă MinMfr. SerieStil de montareSmoalăPreț
Bloc terminal fix BUSSMANN KT3-WH, montare pe bază, 40A, 600V | BC8TYM KT3-WH22 AWG la 8 AWGŞurub40A8AWG22AWG-Montare pe panou9.91mm€7.95
Bloc terminal fix BUSSMANN KT302-WH, 40A, 600V, alb | BC8YWW KT302-WH32 AWG la 8 AWG-40A8AWG32AWG-Montare pe panou9.91mm€5.19
RFQ
BUSSMANN EM220508 Bloc terminal fix, 300V, 8 poziții | BC9LLN EM22050824 AWG la 12 AWGCușcă de primăvară10A12AWG24AWGEM2205Montare PCB5mm€2.95
BUSSMANN EM322810 Bloc terminal fix, 300V, 16A, 10 poziții | BD2LLA EM32281026 AWG la 12 AWGCușcă de primăvară16A12AWG26AWGEM3228Montare PCB5.08mm€3.23
Bloc terminal fix BUSSMANN GSA75 | BD2TMX GSA75--------€78.49
BUSSMANN EM322814 Bloc terminal fix, 300V, 16A, 14 poziții | BD2TUU EM32281426 AWG la 12 AWGCușcă de primăvară16A12AWG26AWGEM3228Montare PCB5.08mm€4.48
Bloc terminal fix BUSSMANN KT3-RE, roșu | BD2VMB KT3-RE-Şurub----Montare pe panou9.91mm€7.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN EM292902-UL Bloc terminal fix, 300V, 65A, 2 poziții
€4.04 /unitate