Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN EM322814 Bloc terminal fix, 300V, 16A, 14 poziții

În stoc
Articol: BD2TUU Model: EM322814

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€4.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Metoda de conectareCușcă de primăvară
Material de contactAlamă
Evaluare curent16A
InflamabilUL 94 V-0
Mfr. SerieEM3228
Stil de montareMontare PCB
Numărul de posturiPoziția 14
ambalajemasă
Smoală5.08mm
PlacareStaniu
Tip produsBlocuri de borne fixe
Tip de terminarePrin gaura
Voltaj300V
Voltaj300V
Gauge de sârmă26 AWG la 12 AWG
Sârmă max12AWG
Sârmă Min26AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Seria EM3228

Variante de produs

ProdusModelGauge de sârmăMetoda de conectareEvaluare curentSârmă maxSârmă MinMfr. SerieStil de montareSmoalăPreț
Bloc terminal fix BUSSMANN KT3-WH, montare pe bază, 40A, 600V | BC8TYM KT3-WH22 AWG la 8 AWGŞurub40A8AWG22AWG-Montare pe panou9.91mm€7.95
Bloc terminal fix BUSSMANN KT302-WH, 40A, 600V, alb | BC8YWW KT302-WH32 AWG la 8 AWG-40A8AWG32AWG-Montare pe panou9.91mm€5.19
RFQ
BUSSMANN EM220508 Bloc terminal fix, 300V, 8 poziții | BC9LLN EM22050824 AWG la 12 AWGCușcă de primăvară10A12AWG24AWGEM2205Montare PCB5mm€2.95
BUSSMANN EM292902-UL Bloc terminal fix, 300V, 65A, 2 poziții | BC9ZQP EM292902-UL20 AWG la 6 AWGCușcă de primăvară65A6AWG20AWGEM2929Montare PCB10.16mm€4.04
BUSSMANN EM322810 Bloc terminal fix, 300V, 16A, 10 poziții | BD2LLA EM32281026 AWG la 12 AWGCușcă de primăvară16A12AWG26AWGEM3228Montare PCB5.08mm€3.23
Bloc terminal fix BUSSMANN GSA75 | BD2TMX GSA75--------€78.49
Bloc terminal fix BUSSMANN KT3-RE, roșu | BD2VMB KT3-RE-Şurub----Montare pe panou9.91mm€7.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN EM322814 Bloc terminal fix, 300V, 16A, 14 poziții
€4.48 /unitate