PROTEAM 100277 Aspirator rucsac 10 litri 6.2a | AE6MHV 5TZH4

PROTEAM 100277 Aspirator de rucsac 10 litri 6.2a

În stoc
Articol: AE6MHV Model: 100277Crucea Ref: 5TZH4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,538.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAspirator pentru rucsac
Flux de aerCfm 124
amperi6.2
Lungime cablu50ft
Diametru8.5 "
Tip filtruHEPA
Înălţime27 "
Furtun Dia.1.5 "
Lungimea furtunului4 ft. 6 "
Hz60
Greutate Netă13 lb.
Numărul de etape ale motorului2
Nivelul sunetului64
Presiunea statică75 "
Dimensiunea rezervorului10 qt.
Voltaj120
Garanție3 ani
Watts744

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8508110000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăFlux de aeramperiNivelul sunetuluiDimensiunea rezervoruluiGaranțieWattsDiametruPreț
PROTEAM 103024 Aspirator rucsac 6 litri 7.2a | AE6MHW 5TZH8 10302410 lb.Cfm 1067.2686 qt.3 ani8646.5 "€1,105.76
PROTEAM 107303 Aspirator rucsac 10 qt. 12 lb | AH7ZGD 38EW20 10730312 lb.Cfm 1599.566 dBA-3 ani Piese / forță de muncă și motor, durata de viață pe piesele corpului turnat11087.125 "€1,071.42
PROTEAM 107310 Aspirator rucsac 6 qt. 11.6 lb. | AH7ZGE 38EW21 10731011.6 lb.Cfm 1599.566 dBA-3 ani Piese / forță de muncă și motor, durata de viață pe piesele corpului turnat11087.125 "€1,132.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTEAM 100277 Aspirator de rucsac 10 litri 6.2a
€1,538.84 /unitate