PROTEAM 107303 Aspirator rucsac 10 qt. 12 lb | AH7ZGD 38EW20

PROTEAM 107303 Aspirator rucsac 10 qt. 12 lb.

În stoc
Element: AH7ZGD Model: 107303Crucea Ref: 38EW20

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,071.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRucsac vid
Flux de aerCfm 159
amperi9.5
Lungime cablu50ft
Diametru7.125 "
Capacitate uscată2-1 / 2 gal.
Tip filtruHEPA
Înălţime23 "
Furtun Dia.1.5 "
Lungimea furtunului56 "
Hz60
Greutate Netă12 lb.
Numărul de etape ale motorului1
Nivelul sunetului66 dBA
Presiunea statică96 "
Voltaj120
Garanție3 ani Piese / forță de muncă și motor, durata de viață pe piesele corpului turnat
Watts1108

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.457
Înălțimea navei (cm)46.36
Lungimea navei (cm)47.63
Lățimea navei (cm)65.05
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăFlux de aeramperiNivelul sunetuluiDimensiunea rezervoruluiGaranțieWattsDiametruPreț
PROTEAM 100277 Aspirator rucsac 10 litri 6.2a | AE6MHV 5TZH4 10027713 lb.Cfm 1246.26410 qt.3 ani7448.5 "€1,538.84
PROTEAM 103024 Aspirator rucsac 6 litri 7.2a | AE6MHW 5TZH8 10302410 lb.Cfm 1067.2686 qt.3 ani8646.5 "€1,105.76
PROTEAM 107310 Aspirator rucsac 6 qt. 11.6 lb. | AH7ZGE 38EW21 10731011.6 lb.Cfm 1599.566 dBA-3 ani Piese / forță de muncă și motor, durata de viață pe piesele corpului turnat11087.125 "€1,132.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTEAM 107303 Aspirator rucsac 10 qt. 12 lb.
€1,071.42 /unitate