Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Bloc terminal cu barieră EM256508H-BKL1, 8A, 300V

În stoc
Articol: BD2XKN Model: EM256508H-BKL1
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
€6.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent8A
InflamabilUL 94 V-0
Mfr. SerieEM2565
Unghi de montareOrizontală
Metoda de montarePCB
Stil de montareMontare PCB
Numărul de posturiPoziția 8
ambalajemasă
Smoală3.5mm
PlacareStaniu
Tip produsBlocuri terminale conectabile
Tip de terminareSMD / SMT
Voltaj300V
Voltaj300V
Gauge de sârmă26 AWG la 16 AWG
Sârmă max16AWG
Sârmă Min26AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Seria EM2565

Variante de produs

ProdusModelTip de terminarePreț
Bloc terminal de barieră BUSSMANN EM256512HL1, 8A, 300V | BC9EEZ EM256512HL1SMD / SMT€10.30
Bloc terminal de barieră BUSSMANN EM256506H-BKL1, 8A, 300V | BC9PUD EM256506H-BKL1SMD / SMT€5.18
Bloc terminal BUSSMANN EM256506H, ecartament 26AWG - 16AWG, 8A, pachet 100 | BC9ZQN EM256506H-€2.94
RFQ
Bloc terminal BUSSMANN EM256506HL1, ecartament 26AWG - 16AWG, 8A, pachet 100 | BD2RXW EM256506HL1SMD€4.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal cu barieră EM256508H-BKL1, 8A, 300V
€6.88 /unitate