Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu cartuș BUSSMANN F02B250V15/100A, cu suflare lentă, 150 mA, 250 VCA, pachet de 50 | BD3FBK

BUSSMANN F02B250V15/100A Siguranță cu cartuș, suflare lentă, 150 mA, 250 VCA, pachet de 50

În stoc
Articol: BD3FBK Model: F02B250V15 / 100A
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
€21.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent150mA
Diametru0.25 "
Dimensiunea / grupul siguranței3AG (6.3 x 32 mm)
Tip siguranțăLovitură lentă
Stilul indicatoruluiCu indicator
Lungime1.25 "
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranță Hi-Rel
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Lungimea navei (cm)80.65

Detalii produs:

    • Seria F02B

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăStil de montareTensiune (AC)Preț
Siguranță cu cartuș BUSSMANN F02B125V4AS, 4A, 125VAC | BC8LEH F02B125V4AS4A3AG (6.3 mm x 32 mm)Întârziere / suflare lentăSuport / Clip125 VAC€12.71
BUSSMANN F02B250V1-1/2AS Siguranță cu cartuș, 1.5A, 250VAC | BC8LEJ F02B250V1-1/2AS1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Întârziere / suflare lentăSuport / Clip250 VAC€9.73
Siguranță cu cartuș BUSSMANN F02B250V8/10A, suflare lentă, 800 mA, 250 VCA, pachet 60 | BC8ZKY F02B250V8 / 10A800mA3AG (6.3 x 32 mm)Lovitură lentăTitular250 VAC€13.39
Siguranță cu cartuș BUSSMANN F02B32V15A, cu suflare lentă, 15 A, 32 VCA, pachet 100 | BC9JTX F02B32V15A15A3AG (6.3 x 32 mm)Lovitură lentăTitular32 VAC€8.41
Siguranță cu cartuș BUSSMANN F02B250V1/2AS, suflare lentă, 500 mA, 250 VCA, pachet 60 | BC9NCL F02B250V1 / 2AS500mA3AG (6.3 x 32 mm)Lovitură lentăTitular250 VAC€13.62
BUSSMANN F02B250V1AS Siguranță cu cartuș, 1A, 250VAC | BD2HHL F02B250V1AS1A3AG (6.3 mm x 32 mm)Întârziere / suflare lentăSuport / Clip250 VAC€10.39
Siguranță cu cartuș BUSSMANN F02B250V1/8AS, suflare lentă, 125 mA, 250 VCA, pachet de 50 | BD2KWT F02B250V1 / 8AS125mA3AG (6.3 x 32 mm)Lovitură lentăTitular250 VAC€21.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN F02B250V15/100A Siguranță cu cartuș, suflare lentă, 150 mA, 250 VCA, pachet de 50
€21.55 /unitate