Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN F03B125V6-1/4A Siguranță cu cartuș, suflare lentă, cu indicator, 125 VCA | BD3KYL

BUSSMANN F03B125V6-1/4A Siguranță cu cartuș, suflare lentă, cu indicator, 125 VCA

În stoc
Articol: BD3KYL Model: F03B125V6-1/4A

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€14.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent6.25A
Tip siguranțăLovitură lentă
Stilul indicatoruluiCu indicator
Stil de montareTitular
Tensiune (AC)125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.004

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăStil de montareTensiune (AC)Preț
BUSSMANN F03B125V10AS Siguranță cu cartuș, suflare lentă, cu indicator, 125 VCA | BC7WDQ F03B125V10AS10A-Lovitură lentăTitular125 VAC€14.87
BUSSMANN F03B125V25A Siguranță cu cartuș, 25A, 125VAC | BC8BYX F03B125V25A25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Întârziere / suflare lentăSuport / Clip125 VAC€14.16
BUSSMANN F03B250V3/16A Siguranță cu cartuș, suflare lentă, cu indicator, 250 VCA | BC8BYY F03B250V3 / 16A187.5mA-Lovitură lentăTitular250 VAC€28.16
BUSSMANN F03B250V3/8AS Siguranță cu cartuș, suflare lentă, cu indicator, 250 VCA | BC8QNE F03B250V3 / 8AS375mA-Lovitură lentăTitular250 VAC€21.99
Siguranță cu cartuș BUSSMANN F03B250V1/8A, cu suflare lentă, cu indicator, 250 VCA | BC8XPQ F03B250V1 / 8A125mA-Lovitură lentăTitular250 VAC€28.16
BUSSMANN F03B125V25AS Siguranță cu cartuș, 25A, 125VAC | BC8ZLA F03B125V25AS25A-Întârziere / suflare lentăSuport / Clip125 VAC€14.94
BUSSMANN F03B125V30AS Siguranță cu cartuș, 30A, 125VAC | BC8ZLB F03B125V30AS30A-Întârziere / suflare lentăSuport / Clip125 VAC€14.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN F03B125V6-1/4A Siguranță cu cartuș, suflare lentă, cu indicator, 125 VCA
€14.16 /unitate