VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Ridicator de tobe Eagle Beak, 1 tambur cu șa cu centură, 2000 lb. Capacitate, albastru, oțel | CE3DJT

VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Ridicator de tobe Eagle Beak, 1 tambur cu șa cu centură, 2000 lb. Capacitate, Albastru, Oțel

Element: CE3DJT Model: FMDL-2-LDS-B1
€3,319.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime40.12 "
Acțiunea tobeiRidicați și înclinați
Material tamburOțel, plastic, fibră
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Tip tamburDeschis inchis
finalizareaPudră acoperită
Pentru grosimea furcii2.5 "
Pentru lățimea furcii7.5 "
Centrul de buzunar al furcii20.5 "
Înălțimea buzunarului furcii2-1/2 "
Dimensiune buzunar furcă7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Lățimea buzunarului furcii7-1/2 "
Înălţime31.25 "
IncludeLanț de siguranță
Lungime44.62 "
Stilul de ridicareDual
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Număr de tobe2
Tipul operațieiMecanic automatizat, manual
StandardOSHA 1910.178
StilCurea
Lăţime45.31 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Ridicatorul de tobe cu cioc de vultur Vestil FMDL-2-LDS-B1 este ideal pentru ridicarea și transportul cu precizie a tobelor, în special a celor cu vârfuri cu ramă sau cu muchii clopot. Designul său „Eagle Beak” prinde bine buza superioară a tamburului, asigurând stabilitatea în timpul ridicării și transportului, ceea ce este esențial pentru prevenirea scurgerilor, scurgerilor și accidentelor. Acest dispozitiv de ridicare a tamburului este utilizat în depozite, fabrici de producție și centre de distribuție pentru a eficientiza operațiunile, a reduce munca manuală și a spori siguranța la locul de muncă.

Caracteristici:

  • Acest dispozitiv de ridicare a tamburului are o construcție din oțel sudat pentru rigiditate structurală și durabilitate.
  • Are finisaj cu strat de pulbere, protejând dispozitivul de ridicare de coroziune și uzură.
  • Acest ridicător de tambur oferă buzunare pentru furci care măsoară 7-1/2 inchi lățime x 2-1/2 inci înălțime, utilizabile pe centre de 20-1/2 inci, oferind compatibilitate cu configurațiile stivuitoarelor.
  • Este echipat cu o curea cu clichet furnizată, sporind siguranța prin fixarea tamburului de unitate atunci când navigați pe teren accidentat, asigurând că sarcina rămâne stabilă.

Întrebări frecvente:

Î. Care este procedura de întreținere a ridicătorului de tobe cu cioc de vultur Vestil FMDL-2-LDS-B1?

A.

  • Începeți prin a eticheta unitatea ca „În funcțiune”.
  • Curățați temeinic toate suprafețele, îndepărtând orice murdărie sau resturi.
  • Efectuați o inspecție de rutină. Dacă descoperiți deformări, coroziune, rugină sau uzură excesivă a componentelor structurale, scoateți imediat unitatea din funcțiune.
  • Abordați orice ajustări, înlocuiri și reparații necesare. Cu toate acestea, este esențial să nu modificați în niciun fel transportatorul. Nu utilizați unitatea dacă ajustările sau reparațiile rămân incomplete. Ajustările implică corecții minore, cum ar fi strângerea elementelor de fixare slăbite sau curățarea suprafețelor, în timp ce reparațiile presupun înlocuirea pieselor uzate cu componente aprobate de producător.
  • Păstrați o evidență datată a tuturor activităților de reparare, reglare și înlocuire.

Î. Ce dimensiuni de tobe poate manevra acest dispozitiv de ridicare a tobei cu cioc de vultur Vestil FMDL-2-LDS-B1?

A. Poate manipula butoaie cu dimensiuni cuprinse între 30 și 55 de galoane.

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
VESTIL FMDL-1 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur, 1000 lb. Capacitate, albastru, oțel | AG7TEU FMDL-1-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--1€2,274.09
VESTIL FMDL-2 Ridicator de cioc de vultur, 2 tamburi, 2000 lb. Capacitate, albastru, oțel | AG7TEW FMDL-2-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--2€3,565.17
VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Ridicator de tobe cu cioc de vultur, 1 tambur cu șa cu centură, 1000 lb. Capacitate, albastru, oțel | CE3DJQ FMDL-1-LDS-B1-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--1€1,816.84
RFQ
VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur cu rola, 1000 lb. Capacitate, albastru, oțel | CE3DJR FMDL-1-LDS-R3-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--1€1,801.04
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur cu rola, 2000 lb. Capacitate, albastru, oțel | CE3DJU FMDL-2-LDS-R3-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--2€2,713.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Ridicator de tobe Eagle Beak, 1 tambur cu șa cu centură, 2000 lb. Capacitate, Albastru, Oțel
€3,319.38 /unitate