VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur cu rola, 2000 lb. Capacitate, albastru, oțel | CE3DJU

VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur cu rola, 2000 lb. Capacitate, Albastru, Oțel

Element: CE3DJU Model: FMDL-2-LDS-R3
€3,282.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime46.5 "
Acțiunea tobeiRidicați și înclinați
Material tamburOțel, plastic, fibră
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Tip tamburDeschis inchis
finalizareaPudră acoperită
Pentru grosimea furcii2.5 "
Pentru lățimea furcii7.5 "
Centrul de buzunar al furcii20.5 "
Înălțimea buzunarului furcii2-1/2 "
Dimensiune buzunar furcă7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Lățimea buzunarului furcii7-1/2 "
Înălţime31.25 "
IncludeLanț de siguranță
Lungime46.5 "
Stilul de ridicareDual
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Număr de tobe2
Numărul de role6
Tipul operațieiMecanic automatizat, manual
StandardOSHA 1910.178
StilCilindru
Lăţime46.25 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
VESTIL FMDL-1 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur, 1000 lb. Capacitate, albastru, oțel | AG7TEU FMDL-1-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--1€2,025.18
VESTIL FMDL-2 Ridicator de cioc de vultur, 2 tamburi, 2000 lb. Capacitate, albastru, oțel | AG7TEW FMDL-2-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--2€2,655.88
VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Ridicator de tobe cu cioc de vultur, 1 tambur cu șa cu centură, 1000 lb. Capacitate, albastru, oțel | CE3DJQ FMDL-1-LDS-B1-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--1€1,816.84
RFQ
VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur cu rola, 1000 lb. Capacitate, albastru, oțel | CE3DJR FMDL-1-LDS-R3-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--1€1,801.04
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Ridicator de tobe Eagle Beak, 1 tambur cu șa cu centură, 2000 lb. Capacitate, albastru, oțel | CE3DJT FMDL-2-LDS-B1-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--2€2,743.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur cu rola, 2000 lb. Capacitate, Albastru, Oțel
€3,282.88 /unitate