VESTIL FMDL-1 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur, 1000 lb. Capacitate, albastru, oțel | AG7TEU

VESTIL FMDL-1 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur, 1000 lb. Capacitate, Albastru, Oțel

În stoc
Post: AG7TEU Model: FMDL-1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,025.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime40.12 "
Acțiunea tobeiRidicare
Material tamburOțel, plastic, fibră
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Tip tamburDeschis inchis
Pentru grosimea furcii2.5 "
Pentru lățimea furcii7.5 "
Centrul de buzunar al furcii20.5 "
Înălțimea buzunarului furcii2-1/2 "
Dimensiune buzunar furcă7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Lățimea buzunarului furcii7-1/2 "
Înălţime31.25 "
IncludeLanț de siguranță
Lungime42.6 "
Stilul de ridicareSingur
Capacitate de încărcare1,000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de tobe1
Tipul operațieiMecanic automatizat, manual
StandardOSHA 1910.178
StilStandard
Lăţime28.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 102.15
Înălțimea navei (cm)79.06
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
VESTIL FMDL-2 Ridicator de cioc de vultur, 2 tamburi, 2000 lb. Capacitate, albastru, oțel | AG7TEW FMDL-2-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--2€2,655.88
VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Ridicator de tobe cu cioc de vultur, 1 tambur cu șa cu centură, 1000 lb. Capacitate, albastru, oțel | CE3DJQ FMDL-1-LDS-B1-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--1€1,816.84
RFQ
VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur cu rola, 1000 lb. Capacitate, albastru, oțel | CE3DJR FMDL-1-LDS-R3-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--1€1,801.04
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Ridicator de tobe Eagle Beak, 1 tambur cu șa cu centură, 2000 lb. Capacitate, albastru, oțel | CE3DJT FMDL-2-LDS-B1-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--2€2,743.29
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur cu rola, 2000 lb. Capacitate, albastru, oțel | CE3DJU FMDL-2-LDS-R3-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--2€2,713.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FMDL-1 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur, 1000 lb. Capacitate, Albastru, Oțel
€2,025.18 /unitate