VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur cu rola, 1000 lb. Capacitate, albastru, oțel | CE3DJR

VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur cu rola, 1000 lb. Capacitate, Albastru, Oțel

Element: CE3DJR Model: FMDL-1-LDS-R3
€2,179.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime46.5 "
Acțiunea tobeiRidicați și înclinați
Material tamburOțel, plastic, fibră
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Tip tamburDeschis inchis
finalizareaPudră acoperită
Pentru grosimea furcii2.5 "
Pentru lățimea furcii7.5 "
Centrul de buzunar al furcii20.5 "
Înălțimea buzunarului furcii2-1/2 "
Dimensiune buzunar furcă7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Lățimea buzunarului furcii7-1/2 "
Înălţime31.25 "
IncludeLanț de siguranță
Lungime46.5 "
Stilul de ridicareSingur
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Număr de tobe1
Numărul de role3
Tipul operațieiMecanic automatizat, manual
StandardOSHA 1910.178
StilCilindru
Lăţime28.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Ridicatorul de tobe VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Break permite unui operator de camion cu furcă să fixeze, să miște și să elibereze cu ușurință tamburele fără a părăsi scaunul camionului cu furcă.

Caracteristici:

  • Această unitate vine cu un sistem de siguranță pentru a fixa unitatea de un camion cu furcă.
  • Buzunarele sale pentru furci măsoară 7-1/2 inci lățime x 2-1/2 inci înălțime.
  • Este furnizată o curea cu clichet pentru a fixa tamburul de unitate atunci când călătoriți pe teren accidentat.

Accesorii compatibile:

  • Șai pentru tobe de ridicare Vestil LDS-R3 și LDS-B1: Aceste șei tip role au două orificii pentru atașarea cârligului de curele cu clichet.

Standarde și aprobări:

  • OSHA 1910-178

Întrebări frecvente:

Î. Ce fel de tobe sunt folosite cu VESTIL FMDL-1-LDS-R3?

A. Este ideal pentru butoaie deschise (capac instalat și asigurat) și cu cap închis, de 30 și 55 de galoane. Aceste tamburi din plastic/oțel/fibră au o buză superioară suficient de puternică pentru a susține greutatea tamburului.

Î. Din ce este făcut acest ridicator de tobe?

A. Are o construcție din oțel sudat cu finisaj acoperit cu pulbere.

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
VESTIL FMDL-1 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur, 1000 lb. Capacitate, albastru, oțel | AG7TEU FMDL-1-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--1€2,025.18
VESTIL FMDL-2 Ridicator de cioc de vultur, 2 tamburi, 2000 lb. Capacitate, albastru, oțel | AG7TEW FMDL-2-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--2€2,655.88
VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Ridicator de tobe cu cioc de vultur, 1 tambur cu șa cu centură, 1000 lb. Capacitate, albastru, oțel | CE3DJQ FMDL-1-LDS-B1-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--1€1,816.84
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Ridicator de tobe Eagle Beak, 1 tambur cu șa cu centură, 2000 lb. Capacitate, albastru, oțel | CE3DJT FMDL-2-LDS-B1-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--2€2,743.29
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur cu rola, 2000 lb. Capacitate, albastru, oțel | CE3DJU FMDL-2-LDS-R3-Oțel, plastic, fibrăDeschis inchis30 gal., 55 gal.--2€2,713.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Ridicator de cioc de vultur, 1 tambur cu rola, 1000 lb. Capacitate, Albastru, Oțel
€2,179.26 /unitate