Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FBP-300 Siguranță semiconductoare de specialitate, cu suflare rapidă, 700 VCA/700 V CC, 300 A, siguranță cartuş | BD2WER

BUSSMANN Siguranță cu semiconductor special FBP-300, cu suflare rapidă, 700 VCA/700 V CC, 300 A, siguranță cu cartuș

În stoc
Articol: BD2WER Model: FBP-300
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
€607.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC700 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent300A
Evaluarea tensiunii DC700 VDC
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime31mm
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime129mm
Mfr. SerieFBP
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță semiconductoare
Tensiune (AC)700 VAC
Tensiune (DC)700VDC
Lăţime54mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675

Detalii produs:

    • Seria FBP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea tensiunii ACMaterial corpIndicativ / NeindicativEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SerieStil de montarePreț
BUSSMANN 170N3437 Siguranță 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--Ceramicăindicând200kA79.8mm--€537.85
BUSSMANN KAJ-60 Siguranță 60a și 600vac | AA9MWD 1DZ67 Kaj-60.--MelaminaNeindicativ5kA la 600 VAC3"--€197.29
BUSSMANN KAW-A-35 Siguranță specială cu semiconductor, cu suflare rapidă, 130 VCA, 35 A, siguranță cartuş | BC7TZE KAW-A-355AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWTitular€53.34
BUSSMANN KAX-12 Siguranță semiconductoare de specialitate, cu suflare rapidă, 250 VCA, siguranță cartuş | BC7TZF Kax-125AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXTitular€51.81
BUSSMANN 170M3418/LE Siguranță Semiconductor, Pachet 6 | BC7WHK 170M3418 / LE--------€301.16
Siguranță specială BUSSMANN XL50F400A, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----știft€466.55
BUSSMANN KBX-1000 Siguranță specială cu semiconductor, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€3,550.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu semiconductor special FBP-300, cu suflare rapidă, 700 VCA/700 V CC, 300 A, siguranță cu cartuș
€607.40 /unitate