Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FMX-30 Siguranță 30a Neindicatoare Fm x 12vdc | AE7WPB 6AYF1

BUSSMANN FMX-30 Siguranță 30a Neindicatoare Fm x 12vdc

În stoc
Articol: AE7WPB Model: FMX-30Crucea Ref: 6AYF1
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
€14.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpPlastic
Stilul corpuluiLamă
Codul culoriiRoz
Adâncime0.43 "
DiametruNU SE APLICĂ
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță30
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1kA la 12 VDC
Lungime1"
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj12 VDC
Lăţime0.47 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVoltajPreț
BUSSMANN FMX-20 Siguranță 20a Neindicatoare Fm x 12vdc | AE7WPA 6AYF0 FMX-20Albastru201kA la 12 VDC12 VDC€14.93
BUSSMANN FMX-40 Siguranță 40a Neindicatoare Fm x 12vdc | AE7WPC 6AYF2 FMX-40Verde401kA la 12 VDC12 VDC€14.93
BUSSMANN FMX-50 Siguranță 50a Neindicatoare Fm x 12vdc | AE7WPD 6AYF3 FMX-50Roșu501kA la 12 VDC12 VDC€14.93
BUSSMANN FMX-60 Siguranță 60a Neindicatoare Fm x 12vdc | AE7WPE 6AYF4 FMX-60Galben601kA la 12 VDC12 VDC€19.12
BUSSMANN FMX-20LP Siguranță 20a Neindicatoare Fm x 32vdc | AE7WQA 6AYH3 FMX-20LPAlbastru201kA la 32 VDC32 VDC€19.48
BUSSMANN FMX-30LP Siguranță 30a Neindicatoare Fm x 32vdc | AE7WQB 6AYH4 FMX-30LPRoz301kA la 32 VDC32 VDC€19.53
BUSSMANN FMX-40LP Siguranță 40a Neindicatoare Fm x 32vdc | AE7WQC 6AYH5 FMX-40LPVerde401kA la 32 VDC32 VDC€19.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FMX-30 Siguranță 30a Neindicatoare Fm x 12vdc
€14.93 /unitate