Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FNQ-R-4-R1 Class CC Industrial Power Fuse, Time Delay/Slow Blow, 600VAC, Cartridge Fuse | BD3KMC

BUSSMANN Siguranță industrială FNQ-R-4-R1 Clasa CC, întârziere/suflare lentă, 600 VAC, siguranță cartuş

În stoc
Articol: BD3KMC Model: FNQ-R-4-R1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€102.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe de cartuș
Evaluare curent4A
Diametru10.3mm
Dimensiunea / grupul siguranței5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii200kA
Lungime38.1mm
Mfr. SerieFNQ-R
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranțe de alimentare industriale
Tip de terminareTăia
TipSiguranța de întârziere în timp
Tensiune (AC)600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675

Detalii produs:

    • Seria FNQ-R

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea tensiunii ACamperiDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SeriePreț
Siguranță BUSSMANN FNQ-R-1-1/2, 1.5 A, neindicatoare, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA la 600 VAC1.5 "-€21.42
Siguranță BUSSMANN FNQ-R-1-1/8, 1.125 A, Neindicatoare, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA la 600 VAC1.5 "-€22.69
Siguranță BUSSMANN FNQ-R-1-3/10, 1.3 A, Neindicatoare, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3 / 10----200kA la 600 VAC1.5 "-€21.42
Siguranță BUSSMANN FNQ-R-1-4/10, 1.4 A, neindicatoare, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4 / 10----200kA la 600 VAC1.5 "-€22.69
Siguranță BUSSMANN FNQ-R-1-8/10, 1.125 A, Neindicatoare, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8 / 10----200kA la 600 VAC1.5 "-€22.69
Siguranță BUSSMANN FNQ-R-1/2, 0.5 A, neindicatoare, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA la 600 VAC1.5 "-€21.42
Siguranță BUSSMANN FNQ-R-1/4, 1.25 A, neindicatoare, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA la 600 VAC1.5 "-€21.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță industrială FNQ-R-4-R1 Clasa CC, întârziere/suflare lentă, 600 VAC, siguranță cartuş
€102.63 /unitate