Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN FRN-R-12, 12 A, duală, neindicativă, standard, 250 V | AA8TVY 1A694

BUSSMANN Siguranță FRN-R-12, 12 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V

În stoc
Articol: AA8TVY Model: FRN-R-12Crucea Ref: 1A694
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
€11.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC250V AC
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăClasa RK5
compatibil cuSeria HM600, R250
Evaluare curent12A
Evaluarea tensiunii DC125V c.c.
Diametru9 / 16 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Amplificatoare cu siguranță12
Designul blocurilor de siguranțeRespingere
Codul suportului siguranțeiH
Tip siguranțăSiguranțe de cartuș
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 250V AC, 20kA la 125V DC
Lungime2"
Mfr. SerieBussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R
Stil de montareTitular
Tip produsSiguranțe de alimentare industriale
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Tip de terminareTăia
Unitatea Greutate0.544000 uncie
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj250VAC / 125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.06
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann FRN-R-12 Fusetron este utilizată în sistemele electrice pentru a proteja circuitele și echipamentele de supracurenți sau scurtcircuite. Este conceput pentru aplicații în care este necesar un prag de curent de 12A.

Caracteristici:

  • Siguranța Bussmann FRN-R-12 are o construcție din fibră de sticlă pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Este echipat cu un element dublu, oferind întârziere pentru a face față supraîncărcărilor temporare.
  • Această siguranță de serviciu FRN-R-12 are capacități de întrerupere de 200kA la 250VAC și 20kA la 125VDC pentru a întrerupe rapid circuitul în timpul defecțiunilor.
  • Are un design neindicativ, simplificând instalarea pentru a elimina necesitatea unor indicatori suplimentari, menținând în același timp funcționalitatea de protecție.
  • Această siguranță Fusetron de 12 A oferă o funcție de întârziere, indicată de clasificarea sa RK5, gestionând eficient supraîncărcările temporare fără declanșări inutile.

Accesorii compatibile:

  • Bussmann Bloc de siguranțe RM25030-1CR: Această cutie de siguranțe este proiectată să funcționeze fără probleme cu siguranța, oferind o conexiune sigură și eficientă pentru siguranță și protecție electrică sporite.

Întrebări frecvente:

Î. Ce înseamnă clasificarea RK5 pentru siguranța Bussman FRN-R-12?

A. Clasificarea RK5 indică faptul că siguranța este o siguranță cu întârziere, cu un design cu două elemente, capabilă să facă față supraîncărcărilor temporare fără declanșare imediată.

Î. Ce măsuri de precauție ar trebui să iau când înlocuiesc o siguranță arsă?

A. Asigurați-vă că circuitul este dezactivat și purtați echipament de protecție adecvat.

Q. Are Raptor Supplies oferi vreo variantă Bussman cu un amperaj mai mare?

AA Da, Raptor Supplies oferă Bussman FRN-R-600 siguranța cilindrică cu un amperaj nominal de 600A.

Variante de produs

ProdusModelCodul suportului siguranțeiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiTip siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SerieTip de terminarePreț
Siguranță BUSSMANN FRN-R-3-2/10, 3-2/10 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€12.69
Siguranță BUSSMANN FRN-R-5, 5 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€12.69
Siguranță BUSSMANN FRN-R-6-1/4, 6-1/4 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€12.69
Siguranță BUSSMANN FRN-R-7, 7 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€26.86
Siguranță BUSSMANN FRN-R-8, 8 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACCilindric-200kA la 250V AC, 20kA la 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€13.71
Siguranță BUSSMANN FRN-R-10, 10 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€11.51
Siguranță BUSSMANN FRN-R-15, 15 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVZ 1A695 FRN-R-15H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€9.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță FRN-R-12, 12 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V
€11.51 /unitate