Siguranța Bussmann FRN-R-8 este ideală pentru protejarea echipamentelor de condițiile de supracurent, prevenind deteriorarea și pericolele. Este utilizat în medii industriale și comerciale și oferă protecție fiabilă pentru motoare, transformatoare și componente electronice.
Caracteristici:
- Siguranța Bussmann Clasa RK5 are capacități de întrerupere de 200kAIC la 250VAC și 20kAIC la 125VDC.
- Această siguranță industrială și electrică are tip de întârziere/suflare lentă, oferind un răspuns întârziat la situațiile de supracurent.
- Oferă un stil de montare a suportului într-un mod sigur și organizat de a poziționa siguranța în circuit.
- Această siguranță industrială de alimentare are un stil de terminare prin clemă pentru conectarea la circuit, asigurând un contact electric de încredere.
- Are un design care se potrivește stilului blocului de siguranțe de respingere pentru o instalare sigură și compatibilitate.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această siguranță Bussmann FRN-R-8?
A. Factorii majori includ valori nominale de curent și tensiune, compatibilitatea cu tipul de circuit, adecvarea aplicației, caracteristicile de întârziere, adaptabilitatea la mediu și siguranța sistemului.
Î. Cum funcționează procesul de înlocuire a siguranței?
A. Pentru a înlocui siguranța, mai întâi opriți alimentarea și identificați siguranța arsă. Scoateți cu grijă siguranța arsă și introduceți o nouă siguranță de aceeași putere. Apoi restabiliți alimentarea circuitului, asigurând în același timp funcționalitatea corespunzătoare.
Î. Ce înseamnă clasificarea RK5 pentru această siguranță Bussmann FRN-R-8?
R. Această siguranță Bussmann FRN-R-8 indică faptul că este o siguranță cu întârziere, cu caracteristici specifice timp-curent, concepute pentru a face față curenților mari de aprindere și suprasarcinile susținute, făcând-o potrivită pentru o gamă largă de aplicații.