Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță semiconductoare BUSSMANN FWA-125B, 125A, 150VAC | BD2FEU

BUSSMANN Siguranță cu semiconductor FWA-125B, 125A, 150VAC

În stoc
Articol: BD2FEU Model: FWA-125B
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
€166.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC150 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent125A
Evaluarea tensiunii DC150 VDC
Diametru1"
EAN5027590020190
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii100kA
Lungime2.66 "
Mfr. SerieFWA_A / B 150V
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță nord-americană de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)150 VAC
Tensiune (DC)150VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.59
Lungimea navei (cm)2.6
Lățimea navei (cm)7.19

Detalii produs:

    • Seria FWA_A / B 150V

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentDiametruEvaluarea întreruperiiLungimePreț
Siguranță semiconductoare BUSSMANN FWA-500A, 500A, 150VAC | BC7YCM FWA-500ASiguranțe cu lamă de cartuș500A1.5 "200kA3.48 "€152.34
Siguranță semiconductoare BUSSMANN FWA-350B, cu suflare rapidă, 350A, 150VAC | BC9MUW FWA-350BLama cartușului350A1"100kA2.66 "€204.45
BUSSMANN FWA-100B(10) Siguranță semiconductoare, cu suflare rapidă, 100A, 150VAC | BD3CTQ FWA-100B (10)Lama cartușului100A1"-2.66 "€67.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu semiconductor FWA-125B, 125A, 150VAC
€166.00 /unitate