BUSSMANN FWA-150B(10) Siguranță specială, 150A, 150VAC | BD4QKR

BUSSMANN FWA-150B(10) Siguranță specială, 150A, 150VAC

În stoc
Articol: BD4QKR Model: FWA-150B(10)

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€67.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Evaluarea tensiunii AC150 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent150A
Evaluarea tensiunii DC150 VDC
Diametru1"
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime2.66 "
Mfr. SerieFWA_A / B 150V
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță nord-americană de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)150 VAC
Tensiune (DC)150VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 75.6

Detalii produs:

    • Seria FWA_A / B 150V

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentArticolPreț
BUSSMANN FWA-350B(10) Siguranță specială, viteză mare, suflare rapidă, 150 VCA/150 V CC, 350 A | BD3QUE FWA-350B (10)350ASiguranță de mare viteză€69.27
BUSSMANN FWA-300B(10) Siguranță specială, 300A, 150VAC | BD4URQ FWA-300B (10)300Asiguranțele€67.94
BUSSMANN FWA-400B(10) Siguranță specială, 400A, 150VAC | BD4YZJ FWA-400B (10)400Asiguranțele€69.21
BUSSMANN FWA-250B(10) Siguranță specială, viteză mare, suflare rapidă, 150 VCA/150 V CC, 250 A | BD4ZRB FWA-250B (10)250ASiguranță de mare viteză€131.90
BUSSMANN FWA-200B(10) Siguranță specială, 200A, 150VAC | BD6BQG FWA-200B (10)200Asiguranțele€67.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FWA-150B(10) Siguranță specială, 150A, 150VAC
€67.94 /unitate