Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-1600A, 1600 A, 500 VAC/DC | AA9PDK 1EH61

BUSSMANN Siguranță de mare viteză FWH-1600A, 1600 A, 500 VAC/DC

În stoc
Articol: AA9PDK Model: FWH-1600ACrucea Ref: 1EH61
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
€4,682.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăDe mare viteză
Diametru4.25 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Amplificatoare cu siguranță1600
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC
Lungime10 7 / 32 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj500 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536100040
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACMaterial corpLungimeMfr. SerieVitezăTip de terminareStilul corpuluiPreț
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-35A, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€165.48
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-40A, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€152.70
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-45B, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Ceramică3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€152.70
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-60A, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€276.05
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-125A, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€186.24
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-100A, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€112.98
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-70A, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€168.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță de mare viteză FWH-1600A, 1600 A, 500 VAC/DC
€4,682.46 /unitate