Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-200B, 200 A, 500 VAC/DC | AE8QUG 6F398

BUSSMANN Siguranță de mare viteză FWH-200B, 200 A, 500 VAC/DC

În stoc
Articol: AE8QUG Model: FWH-200BCrucea Ref: 6F398
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
€196.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC500V AC
Material corpCeramică
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăDe mare viteză
compatibil cuSeria 1BS
Evaluare curent200A
Evaluarea tensiunii DC500V c.c.
Diametru1 5 / 32 "
EAN5027590020916
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Amplificatoare cu siguranță200
Designul blocurilor de siguranțeNerespingerea
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 500V AC, 50kA la 500V DC
Lungime3 5 / 8 "
Mfr. SerieA50QS, Bussmann FWH, Littelfuse L50S, Mersen A50P
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăDe mare viteză
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj500 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)9.09
Lățimea navei (cm)3
Codul HS8536100040
Tara natalaIN

Detalii produs:

Siguranța Bussmann FWH-200B este ideală pentru aplicații industriale, comerciale și auto pentru a proteja circuitul împotriva situațiilor de supracurent. Este folosit cu diode și tiristoare în variatoare de viteză, redresoare de putere și UPS pentru a se deschide în câteva secunde de la expunerea la curenți temporari de suprasarcină sau supratensiuni.

Caracteristici:

  • Această siguranță are un stil de caroserie cu șuruburi pentru ușurință de instalare și demontare.
  • Vine cu un singur element și este egal funcțional cu Ferraz / Gould A50P, Littelfuse L50S.
  • Această siguranță neindicativă oferă o tensiune nominală de până la 500 VAC/DC conform cerințelor.
  • Dispune de un corp ceramic pentru tensiune redusă de arc și trecere minimă de energie.
  • Consultați și Bussmann Siguranță FWH-125A având construcție din fibră de sticlă pentru rigiditate structurală și izolație electrică sporită.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează o siguranță Bussmann FWH-200B?

A.

  • Opriți alimentarea și alegeți siguranța corectă.
  • Deschideți suportul, introduceți siguranța și asigurați o fixare sigură.
  • Închideți capacul suportului și restabiliți alimentarea.
  • Verificați funcționarea corectă cu un test funcțional.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o siguranță?

A.

  • Potriviți valorile nominale de curent și tensiune.
  • Adecvarea pentru tipul de echipament.
  • Gestionarea adecvată a curentului de scurtcircuit.
  • Răspunsul dorit timp-curent.
  • Condiții de mediu.
  • Potriviți dimensiunea suportului siguranței.

Î. Cum pot preveni această siguranță de pericole electrice și scurtcircuite?

A.

  • Urmați instrucțiunile pentru configurarea corectă.
  • Potriviți valorile siguranțelor la nevoile circuitului.
  • Utilizați siguranțe adecvate pentru fiecare componentă.
  • Verificați uzura, deteriorarea sau coroziunea.
  • Asigurați-vă că contactele suportului sunt curate și ferme.
  • Rămâneți în limita capacității siguranței.
  • Protejați cu huse de mediu.
  • Înlocuiți imediat siguranțele arse sau deteriorate.
  • Căutați expertiză pentru configurații complexe.

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACMaterial corpLungimeMfr. SerieVitezăTip de terminareStilul corpuluiPreț
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-35A, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€165.48
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-40A, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€152.70
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-45B, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Ceramică3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€152.70
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-60A, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€276.05
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-125A, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€186.24
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-100A, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€112.98
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-70A, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€168.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță de mare viteză FWH-200B, 200 A, 500 VAC/DC
€196.58 /unitate