Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN FWK-10A20F, viteză mare, suflare rapidă, 750 VAC/750 VDC, siguranță cartuş | BD3JEH

BUSSMANN Siguranță specială FWK-10A20F, viteză mare, suflare rapidă, 750 VCA/750 V CC, siguranță cu cartuș

În stoc
Articol: BD3JEH Model: FWK-10A20F

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€169.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Evaluarea tensiunii AC750 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe de cartuș
Evaluare curent10A
Evaluarea tensiunii DC750 VDC
Diametru20.5mm
Dimensiunea / grupul siguranței20 127 mm x mm
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime127mm
Mfr. SerieFWK 750V: 5-60A
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranță de cartuș de mare viteză
Tip de terminareTăia
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)750 VAC
Tensiune (DC)750VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1004

Detalii produs:

    • FWK 750V: seria 5-60A

Variante de produs

ProdusModelTipStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiArticolStil de montareTip produsTip de terminarePreț
Siguranță specială BUSSMANN FWL-20A20FI, viteză mare, suflare rapidă, 750 VAC/750 VDC, 20 A, siguranță cartuş | AX7NMM FWL-20A20FISiguranță de mare vitezăSiguranțe de cartuș20A20 127 mm x mmSiguranţă fuzibilăTitularSiguranță de cartuș de mare vitezăTăia€133.20
Siguranță specială BUSSMANN FWK-8A20F, 8A, 750VAC | BC8TMG FWK-8A20FSiguranță de mare vitezăSiguranțe de cartuș8A20 127 mm x mmSiguranțăTitularSiguranță de cartuș de mare vitezăTăia€157.34
Siguranță specială BUSSMANN FWK-20A20F, viteză mare, suflare rapidă, 750 VAC/750 VDC, 20 A, siguranță cartuş | BC9TYY FWK-20A20FSiguranță de mare vitezăSiguranțe de cartuș20A20 127 mm x mmSiguranţă fuzibilăTitularSiguranță de cartuș de mare vitezăTăia€167.61
Siguranță specială BUSSMANN FWK-60A25F, 60A, 750VDC | BD2QKZ FWK-60A25FLink de siguranță de tracțiuneSiguranțe cu lamă de cartuș60A25 146 mm x mmSiguranțăștiftSiguranță semiconductoare de mare vitezăBolt în jos€202.75
Siguranță specială BUSSMANN FWK-5A20F, viteză mare, suflare rapidă, 750 VAC/750 VDC, siguranță cartuş | BD2VHZ FWK-5A20FSiguranță de mare vitezăSiguranțe de cartuș5A20 127 mm x mmSiguranţă fuzibilăTitularSiguranță de cartuș de mare vitezăTăia€167.61
Siguranță specială BUSSMANN FWK-30A20F, viteză mare, suflare rapidă, 750 VCA/750 V CC, 30 A, siguranță cu cartuș | BD3HJP FWK-30A20FSiguranță de mare vitezăSiguranțe de cartuș30A20 127 mm x mmSiguranţă fuzibilăTitularSiguranță de cartuș de mare vitezăTăia€167.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială FWK-10A20F, viteză mare, suflare rapidă, 750 VCA/750 V CC, siguranță cu cartuș
€169.25 /unitate