Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN FWX-90A, viteză mare, suflare rapidă, 250 VCA/250 V CC, 90 A | BD2XKW

BUSSMANN Siguranță specială FWX-90A, viteză mare, suflare rapidă, 250 VCA/250 V CC, 90 A

În stoc
Articol: BD2XKW Model: FWX-90A
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
€135.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de mare viteză
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent90A
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Diametru1.22 "
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii200kA
Lungime3.13 "
Mfr. SerieFWX_A
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță nord-americană de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)250 VAC
Tensiune (DC)250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.9
Lungimea navei (cm)7.9
Lățimea navei (cm)3.12

Detalii produs:

    • Seria FWX_A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială FWX-90A, viteză mare, suflare rapidă, 250 VCA/250 V CC, 90 A
€135.76 /unitate