Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN GLQ-10, cu acțiune rapidă, 10 A, 300 V AC | AA9CNU 1CJ01

BUSSMANN Siguranță GLQ-10, cu acțiune rapidă, 10 A, 300 V AC

În stoc
Element: AA9CNU Model: GLQ-10Crucea Ref: 1CJ01
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
€8.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru5 / 8 "
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță10
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii10kA la 300 VAC
Lungime2.25 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăActiune rapida
Voltaj300 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536100020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPreț
Siguranță BUSSMANN GLQ-1, cu acțiune rapidă, 1 A, 300 V AC | AA9CKW 1CH97 GLQ-11€8.07
Siguranță BUSSMANN GLQ-1-1/2, cu acțiune rapidă, 1 1/2 A, 300 V AC | AA9CKX 1CH98 GLQ-1-1 / 21.5€8.14
Siguranță BUSSMANN GLQ-1-6/10, cu acțiune rapidă, 1 6/10 A, 300 V AC | AA9CKY 1CH99 GLQ-1-6 / 101-6 / 10€8.14
Siguranță BUSSMANN GLQ-3, cu acțiune rapidă, 3 A, 300 V AC | AA9CNV 1CJ03 GLQ-33€8.12
Siguranță BUSSMANN GLQ-5, cu acțiune rapidă, 5 A, 300 V AC | AA9CNW 1CJ04 GLQ-55€8.14
Siguranță BUSSMANN GLQ-9, cu acțiune rapidă, 9 A, 300 V AC | AA9CNX 1CJ05 GLQ-99€8.14
Siguranță BUSSMANN GLQ-2, cu acțiune rapidă, 2 A, 300 V AC | BD6CYY GLQ-2-€4.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță GLQ-10, cu acțiune rapidă, 10 A, 300 V AC
€8.14 /unitate