BUSSMANN Seria GLQ cu acțiune rapidă, respingând siguranțe suplimentare


Filtru
Material corp: Sticlă , Stilul corpului: Cilindric , Evaluare curentă: 2A , Diametru: 5 / 8 " , Element: Singur , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Evaluare întreruperi: 10kA la 300 VAC , Lungime: 2.25 " , Stil de montare: Cablu , Respingere/Nerespingere: Respingere , Viteza: Actiune rapida , Tip de terminare: Fire de sârmă , Tensiune (AC): 300 VAC , Voltaj: 300 VAC
StilModelAmplificatoare cu siguranțăPreț (ex. TVA)
A
GLQ-2
-€5.69
RFQ
B
GLQ-1
1€8.07
B
GLQ-1-6 / 10
1-6 / 10€8.15
B
GLQ-1-1 / 2
1.5€8.15
B
GLQ-3
3€8.12
B
GLQ-5
5€8.15
B
GLQ-9
9€8.15
B
GLQ-10
10€8.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?