BUSSMANN Siguranță din sticlă GMA-10A, cilindrică, 10 A, 125 VAC, 5.2 mm diametru, 20 mm lungime

Articol: BC8ZHR Model: GMA-10A
€1.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Evaluarea tensiunii AC125 VAC
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent10A
Diametru5.2mm
Dimensiunea / grupul siguranței5 x 20 mm
Tip siguranțăLovitură rapidă
Evaluarea întreruperii200A la 125 V
Lungime20ft
Stil de montareSuport / Clip
ambalajemasă
Tip produsSiguranță Nord Americană
Rezistență6 MOhms
Tip de terminareTăia

Detalii produs:

    • Seria GMA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță din sticlă GMA-10A, cilindrică, 10 A, 125 VAC, 5.2 mm diametru, 20 mm lungime
€1.71 /unitate