Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport siguranță BUSSMANN HFA-R, 20 A, 250 V | AA9HFW 1DD10

BUSSMANN Suport siguranță HFA-R, 20 A, 250 V

În stoc
Articol: AA9HFW Model: HFA-RCrucea Ref: 1DD10

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€134.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de siguranțe în linie
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Gama de amperaje0 la 20
Amplificatoare AC20
Indicator de siguranță arsNu
Material corpfenolic
CuloriNegru
Tipul ConnectorCreț
Evaluarea tensiunii DC125 VDC
Designul blocurilor de siguranțeIntemperii
Siguranță Dia.0.25 "
Lungimea siguranței1.25 "
Tip siguranțăSticlă și ceramică
Siguranță clasa ULH, K
Înălţime0.25 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime3.22 "
Max. Amperi20
Max. Voltaj250
Stil de montareIn linie
Număr de poli1
Lăţime0.25 "
Dimensiunea firului16 la 12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluarea tensiunii DCDimensiunea firuluiPreț
Suport pentru siguranțe BUSSMANN HFA-HH-R, conectare rapidă de 1/4 inch, 20 A, 250 V | BC8PLZ HFA-HH-R---€41.56
RFQ
Suport pentru siguranțe BUSSMANN HFA-HH, conectare rapidă de 1/4 inch, 20 A, 250 V | BC9PZV HFA-HH---€51.37
RFQ
Suport siguranță BUSSMANN HFA, 20 A, 250 V | BD4AKY HFA250V ACNu a fost votat# 16 până la # 12€46.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Suport siguranță HFA-R, 20 A, 250 V
€134.72 /unitate