Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport siguranță BUSSMANN HHD 30A 32VDC | AA9EZQ 1CV56

BUSSMANN Suport siguranță HHD 30A 32VDC

În stoc
Element: AA9EZQ Model: HHDCrucea Ref: 1CV56

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul pentru siguranțe
Evaluarea tensiunii ACNU SE APLICĂ
Gama de amperaje1 la 30
Amplificatoare AC30
Indicator de siguranță arsNu
CuloriNegru
Tipul ConnectorCreț
Evaluarea tensiunii DC32 VDC
Adâncime0.41 "
Designul blocurilor de siguranțeturnate
Lungimea siguranței0.75 "
Siguranță clasa ULH
Înălţime0.41 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime9.75 "
Max. Amperi30
Max. Voltaj32
Stil de montareIn linie
Număr de poli1
Lăţime1"
Dimensiunea firului12AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536908085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimea siguranțeiAmplificatoare ACIndicator de siguranță arsSiguranță clasa ULÎnălţimeIndicativ / NeindicativLungimePreț
Suport pentru siguranțe auto BUSSMANN HHC | AE7WNG 6AYD2 HHCSuportul pentru siguranțe0.73 "20NuH0.62 "Neindicativ1.125 "€12.21
BUSSMANN HHF Siguranță pentru automobile Amperi | AE7WNJ 6AYD4 HHFSuport siguranțe cu capac1.125 "20NuH0.62 "Neindicativ1.125 "€15.23
BUSSMANN HHG Suport siguranță Auto 32V 30AC Galben cu capac | AE7WNY 6AYE8 HHGSuport siguranțe cu capac1.125 "30NuH0.62 "Neindicativ1.125 "€14.40
BUSSMANN ATC-FHID Suport siguranță Auto In-Line 32V 20A Negru | AE7WQV 6AYK2 ATC-FHIDSuportul pentru siguranțe0.73 "20DaH0.7 "indicând1.33 "€23.46
BUSSMANN BP/HHA-RP Suport siguranță Auto In-Line 32V 10A Negru | AE7WRJ 6AYL5 BP / HHA-RPSuportul pentru siguranțe0.73 "10NuCC0.9 "Neindicativ1.25 "€86.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Suport siguranță HHD 30A 32VDC
€9.62 /unitate