Suport siguranță BUSSMANN HLS-10-SL, 10 poli, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, negru | BD2LLM

BUSSMANN Suport siguranță HLS-10-SL, 10 poli, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, negru

Articol: BD2LLM Model: HLS-10-SL
€74.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

CuloriNegru
Evaluare curent15A
IluminareNu este iluminat
Stil de montareGaură traversantă verticală
Număr de poli10 stâlp
ambalajemasă
Tip produsSuportul pentru siguranțe
Voltaj60 V c.c., 125 V c.a.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475

Detalii produs:

    • Seria HLS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Suport siguranță HLS-10-SL, 10 poli, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, negru
€74.71 /unitate