BUSSMANN JCL-B-18R Siguranță 390a Clasa R Jcl 4800vac | AE2MFD 4YEZ2

BUSSMANN Siguranță JCL-B-18R 390a clasa R Jcl 4800vac

În stoc
Articol: AE2MFD Model: JCL-B-18RCrucea Ref: 4YEZ2

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,031.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăEvaluat R
Diametru3 1 / 3 "
ElementDual
Amplificatoare cu siguranță390
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii80kA (Asim.) 50kA (Sim.)
Lungime19.25 "
Respingere / NerefuzareNon-respingere
VitezăÎntârziere
Voltaj4800 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.316
Înălțimea navei (cm)29.46
Lungimea navei (cm)51.05
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8535100020
Tara natalaDO

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăDiametruIndicativ / NeindicativEvaluarea întreruperiiLungimeRespingere / NerefuzarePreț
BUSSMANN JCL-18R Siguranță 390a Clasa J Jcl 4800vac | AA9UNG 1FG69 JCL-18RMelaminaJ3"Neindicativ80kA la 4800 VAC15.75 "Nerefuzare€4,427.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță JCL-B-18R 390a clasa R Jcl 4800vac
€8,031.33 /unitate