Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN JJN-40 Vesy cu acțiune rapidă, 40 A, 300 VAC | AE2GWM 4XH19

BUSSMANN Siguranță JJN-40 Vesy cu acțiune rapidă, 40 A, 300 VAC

În stoc
Articol: AE2GWM Model: JJN-40Crucea Ref: 4XH19
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
€33.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăT
Diametru9 / 16 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A3T, Littlefuse JLLN
Amplificatoare cu siguranță40
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 300VAC, 20kA la 160VDC
Lungime7 / 8 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj300VAC / 160VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.42
Lungimea navei (cm)2.24
Lățimea navei (cm)1.42
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelVitezăamperiStilul corpuluiVoltajClasăDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiPreț
Siguranță BUSSMANN JJN-1000 Vesy cu acțiune rapidă, 1000 A, 300 VAC | AD9PBK 4TWP6 JJN-1000Actiune rapida-Șurub pe300VAC / 170VDCT2"1000200kA la 300VAC, 100kA la 170VDC€760.51
BUSSMANN JJN-1200 Siguranță Vesy cu acțiune rapidă, 1200 A, 300 VAC | AD9PBL 4TWP7 JJN-1200Actiune rapida-Șurub pe300VAC / 170VDCT2"1200200kA la 300VAC, 100kA la 170VDC€760.51
BUSSMANN JJN-175 Siguranță Vesy cu acțiune rapidă, 175 A, 300 VAC | AD9PBM 4TWP8 JJN-175Actiune rapida-Șurub pe300VAC / 160VDCT7 / 8 "175200kA la 300VAC, 20kA la 160VDC€75.88
BUSSMANN JJN-225 Siguranță Vesy cu acțiune rapidă, 225 A, 300 VAC | AD9PBN 4TWP9 JJN-225Actiune rapida-Șurub pe300VAC / 160VDCT1"225200kA la 300VAC, 20kA la 160VDC€168.63
BUSSMANN JJN-450 Siguranță Vesy cu acțiune rapidă, 450 A, 300 VAC | AD9PBP 4TWR1 JJN-450Actiune rapida-Șurub pe300VAC / 160VDCT1.25 "450200kA la 300VAC, 20kA la 160VDC€195.39
Siguranță BUSSMANN JJN-700 Vesy cu acțiune rapidă, 700 A, 300 VAC | AD9PBQ 4TWR2 JJN-700Actiune rapida-Șurub pe300VAC / 170VDCT1.75 "700200kA la 300VAC, 100kA la 170VDC€1,206.02
BUSSMANN JJN-800 Siguranță Vesy cu acțiune rapidă, 800 A, 300 VAC | AD9PBR 4TWR3 JJN-800Actiune rapida-Șurub pe300VAC / 170VDCT1.75 "800200kA la 300VAC, 100kA la 170VDC€562.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță JJN-40 Vesy cu acțiune rapidă, 40 A, 300 VAC
€33.61 /unitate