Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN JKS-500 cu acțiune rapidă, Jks 500 Amp 600 Vca 1p | AG8QFB

BUSSMANN Siguranță JKS-500 cu acțiune rapidă, Jks 500 Amp 600 Vca 1p

În stoc
Articol: AG8QFB Model: JKS-500
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
€527.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
amperi500A
Stilul corpuluiSiguranțe de cartuș
Diametru2"
Tip cadruJKS
Amplificatoare cu siguranță500A
Lungime8"
Număr de poli1
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)6.35

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea întreruperiiamperiStilul corpuluiLungimeMfr. SerieLăţimeClasăEvaluare curentPreț
Siguranță BUSSMANN JKS-1 cu acțiune rapidă, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 JKS-1200kA la 600 VAC-Cilindric2.25 "-NU SE APLICĂJ-€39.71
Siguranță BUSSMANN JKS-4 cu acțiune rapidă, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 JKS-4200kA la 600 VAC-Cilindric2.25 "-NU SE APLICĂJ-€41.83
Siguranță BUSSMANN JKS-5 cu acțiune rapidă, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 JKS-5200kA la 600 VAC-Cilindric2.25 "-NU SE APLICĂJ-€46.06
Siguranță BUSSMANN JKS-3 cu acțiune rapidă, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08 JKS-3200kA la 600 VAC-Cilindric2.25 "-NU SE APLICĂJ-€46.06
Siguranță BUSSMANN JKS-6 cu acțiune rapidă, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 JKS-6200kA la 600 VAC-Cilindric2.25 "-NU SE APLICĂJ-€41.83
Siguranță BUSSMANN JKS-10 cu acțiune rapidă, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 JKS-10200kA la 600 VAC-Cilindric2.25 "-NU SE APLICĂJ-€46.06
Siguranță BUSSMANN JKS-15 cu acțiune rapidă, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 JKS-15200kA la 600 VAC-Cilindric2.25 "-NU SE APLICĂJ-€41.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță JKS-500 cu acțiune rapidă, Jks 500 Amp 600 Vca 1p
€527.16 /unitate