Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN JKS-3 cu acțiune rapidă, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08

BUSSMANN Siguranță JKS-3 cu acțiune rapidă, 3 A, 600 VAC

În stoc
Articol: AE2GJH Model: JKS-3Crucea Ref: 4XF08
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
€46.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăJ
AdâncimeNU SE APLICĂ
Diametru13 / 16 "
EAN5027590445092
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A4J, Littelfuse JLS
Amplificatoare cu siguranță3
Codul suportului siguranțeiZ
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600 VAC
Lungime2.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj600 VAC
LăţimeNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)2.06
Lățimea navei (cm)2.06
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea întreruperiiamperiStilul corpuluiLungimeMfr. SerieLăţimeClasăEvaluare curentPreț
Siguranță BUSSMANN JKS-1 cu acțiune rapidă, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 JKS-1200kA la 600 VAC-Cilindric2.25 "-NU SE APLICĂJ-€39.71
Siguranță BUSSMANN JKS-4 cu acțiune rapidă, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 JKS-4200kA la 600 VAC-Cilindric2.25 "-NU SE APLICĂJ-€41.83
Siguranță BUSSMANN JKS-5 cu acțiune rapidă, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 JKS-5200kA la 600 VAC-Cilindric2.25 "-NU SE APLICĂJ-€46.06
Siguranță BUSSMANN JKS-6 cu acțiune rapidă, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 JKS-6200kA la 600 VAC-Cilindric2.25 "-NU SE APLICĂJ-€41.83
Siguranță BUSSMANN JKS-10 cu acțiune rapidă, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 JKS-10200kA la 600 VAC-Cilindric2.25 "-NU SE APLICĂJ-€46.06
Siguranță BUSSMANN JKS-15 cu acțiune rapidă, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 JKS-15200kA la 600 VAC-Cilindric2.25 "-NU SE APLICĂJ-€41.83
Siguranță BUSSMANN JKS-20 cu acțiune rapidă, 20 A, 600 VAC | AE2GJM 4XF12 JKS-20200kA la 600V AC-Cilindric2 1 / 4 "Bussmann JKS, Littelfuse JLS, Mersen A4JNU SE APLICĂClasa J20A€41.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță JKS-3 cu acțiune rapidă, 3 A, 600 VAC
€46.06 /unitate