BUSSMANN Siguranță cu semiconductor KAC-17-1/2, 17.5 A, 600 VCA

În stoc
Articol: BD4THZ Model: KAC-17-1/2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€67.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent17.5A
Diametru0.56 "
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii200kA
Lungime2.875 "
Mfr. SerieKAC
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță nord-americană de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85

Detalii produs:

    • Seria KAC

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentDiametruLungimePreț
Siguranță semiconductoare BUSSMANN KAC-8, cu suflare rapidă, 8A, 600VAC | BC8AEF KAC-8Lama cartușului8A0.56 "2.875 "€67.61
Siguranță semiconductoare BUSSMANN KAC-110, 110A, 600VAC | BC9CZE KAC-110Siguranțe cu lamă de cartuș110A0.41 "5.14 "€276.09
Siguranță semiconductoare BUSSMANN KAC-350, 350A, 600VAC | BC9DGJ KAC-350Siguranțe cu lamă de cartuș350A2"6.182 "€343.28
Siguranță semiconductoare BUSSMANN KAC-2, 2A, 600VAC | BC9FWX KAC-2Siguranțe cu lamă de cartuș2A0.56 "2.875 "€67.61
Siguranță semiconductoare BUSSMANN KAC-10, cu suflare rapidă, 10A, 600VAC | BC9JHW KAC-10Lama cartușului10A0.56 "2.875 "€67.61
Siguranță semiconductoare BUSSMANN KAC-800, 800A, 600VAC | BD2ELB KAC-800Siguranțe cu lamă de cartuș800A2.5 "6.25 "€611.87
Siguranță semiconductoare BUSSMANN KAC-3, 3A, 600VAC | BD2QJV KAC-3Siguranțe cu lamă de cartuș3A0.56 "2.875 "€67.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu semiconductor KAC-17-1/2, 17.5 A, 600 VCA
€67.61 /unitate