Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN KLM-15 cu acțiune rapidă, 15 A, neindicatoare, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65

BUSSMANN Siguranță KLM-15 cu acțiune rapidă, 15 A, neindicatoare, 600 VAC/ADC

În stoc
Element: AA9FFP Model: KLM-15Crucea Ref: 1CW65
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
€79.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța rapidă a piticilor
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăPitic
Diametru13 / 32 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz Shawmut A5Y-2
Amplificatoare cu siguranță15
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii10kA la 600 VAC / DC
Lungime1.5 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
Voltaj600 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiLungimeMfr. SerieVoltajEvaluare curentEvaluarea tensiunii DCPreț
Siguranță BUSSMANN KLM-10 cu acțiune rapidă, 10 A, neindicatoare, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 KLM-1010kA la 600 VAC / DC-Cilindric1.5 "-600 VAC / DC--€82.98
Siguranță BUSSMANN KLM-2 cu acțiune rapidă, 2 A, neindicatoare, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 KLM-210kA la 500 VAC / DC-Cilindric1.5 "-500VAC / 500VDC--€74.62
Siguranță BUSSMANN KLM-20 cu acțiune rapidă, 20 A, neindicatoare, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 KLM-2010kA la 500VAC, 10kA la 600VDC-Cilindric1.5 "-500VAC / 600VDC--€81.71
Siguranță BUSSMANN KLM-25 cu acțiune rapidă, 25 A, neindicatoare, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 KLM-2510kA la 500VAC, 10kA la 600VDC-Cilindric1.5 "-500VAC / 600VDC--€81.19
Siguranță BUSSMANN KLM-30 cu acțiune rapidă, 30 A, neindicatoare, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 KLM-30100kA la 600V AC, 50kA la 600V DC600V ACCilindric1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, ATM Mersen600 VAC / DC30A600V c.c.€69.07
Siguranță BUSSMANN KLM-5 cu acțiune rapidă, 5 A, neindicatoare, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 KLM-510kA la 500 VAC / DC-Cilindric1.5 "-500VAC / 500VDC--€79.74
Siguranță BUSSMANN KLM-6 cu acțiune rapidă, 6 A, neindicatoare, 600 VAC/ADC | AA9FFW 1CW76 KLM-610kA la 600 VAC / DC-Cilindric1.5 "-600 VAC / DC--€60.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță KLM-15 cu acțiune rapidă, 15 A, neindicatoare, 600 VAC/ADC
€79.75 /unitate