Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță industrială și electrică BUSSMANN KLU-1500, 1.5KA, 600VAC | BC9WJJ

BUSSMANN Siguranță industrială și electrică KLU-1500, 1.5KA, 600VAC

În stoc
Articol: BC9WJJ Model: KLU-1500
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
€1,116.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță electronică
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent1.5kA
Dimensiunea / grupul siguranțeiLimitron
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii200kA
Lungime10.75 "
Mfr. SerieKLU
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranțe de alimentare industriale
Tip de terminareLama de cuțit
TipGeneral
Tensiune (AC)600 VAC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.808
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62

Detalii produs:

    • Seria KLU

Variante de produs

ProdusModelLungimeEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiMfr. SerieTip de terminareTipTensiune (AC)LăţimePreț
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN KTS-B-30, 30A, 600VAC | BC8LHL KTS-B-305"600 VACSiguranțe de cartușKTS-BTăiaSiguranță cu acțiune rapidă600 VAC-€103.44
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN KWS-R-500, 500A, 600VAC | BC9UCN KWS-R-500-600 VACSiguranțe cu lamă de cartușKWS-RLama de cuțit-600 VAC-€1,523.84
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN BBS-25, 25A, 48VAC | BD2RXM BBS-251.38 "48 VACSiguranțe de cartușBBSTăiaSiguranță cu virolă de fibră48 VAC-€21.11
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN KTK-R-5BC, 5A, 600VAC | BD3HUR KTK-R-5BC-600 VACSiguranțe de cartușKTK-RTăia-600 VAC-€39.94
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN MIJ-15, 15A, 250VAC | BD3YQD MIJ-151.5 "250 VACSiguranțe de cartuș-Tăia-250 VAC-€31.21
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN KWS-R-5, 5A, 600VAC | BD4CKL KWS-R-5--Siguranțe cu lamă de cartuș-Lama de cuțit-600 VAC-€70.74
Siguranță industrială și electrică BUSSMANN C10G6, 6A, 500VAC | BD4DJC C10G638mm-Siguranțe de cartușC10GTăia-500 VAC-€17.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță industrială și electrică KLU-1500, 1.5KA, 600VAC
€1,116.93 /unitate