Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN KTU-601 Siguranță L Ktu 601a 600vac/340vdc | AD9PCN 4TWU6

BUSSMANN KTU-601 Siguranță L Ktu 601a 600vac/340vdc

În stoc
Articol: AD9PCN Model: KTU-601Crucea Ref: 4TWU6
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
€1,191.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă / Melamină
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăL
Diametru2.5 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz A4BY
Amplificatoare cu siguranță601
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600 VAC
Lungime8.625 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj600VAC / 340VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)21.92
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț
BUSSMANN KTU-1000 Siguranță 1000a Clasa L Ktu 600vac/340vdc | AA9RND 1EX15 KTU-10002.5 "100010.75 "€1,323.59
BUSSMANN KTU-1200 Siguranță 1200a Clasa L Ktu 600vac/340vdc | AA9RNE 1EX16 KTU-12002.5 "120010.75 "€1,323.59
BUSSMANN KTU-800 Siguranță 800a Clasa L Ktu 600vac/340vdc | AA9RNF 1EX20 KTU-8002.437 "8008.625 "€1,155.72
BUSSMANN KTU-1600 Siguranță 1600a Clasa L Ktu 600vac/340vdc | AA9UMV 1FF40 KTU-16003"160010.75 "€2,675.62
BUSSMANN KTU-2000 Siguranță L Ktu 2000a 600vac/340vdc | AD9PCM 4TWU5 KTU-20003.5 "200010.75 "€1,232.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN KTU-601 Siguranță L Ktu 601a 600vac/340vdc
€1,191.97 /unitate