Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță ceramică BUSSMANN MDQ-2/10, suflare lentă, 200mA, 250VAC | BC9XBV

BUSSMANN Siguranță ceramică MDQ-2/10, suflare lentă, 200 mA, 250 VCA

În stoc
Articol: BC9XBV Model: MDQ-2/10

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€12.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță ceramică
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent200mA
Diametru6.35mm
Dimensiunea / grupul siguranței3AG (6.3 x 32 mm)
Tip siguranțăLovitură lentă
Evaluarea întreruperii35A
Lungime31.75mm
Stil de montareTitular
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Lungimea navei (cm)80.65

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăEvaluarea întreruperiiArticolStil de montarePreț
Siguranță ceramică BUSSMANN MDQ-6/10, cu suflare lentă, 600mA, 250VAC | BC8CFE MDQ-6/10600mA3AG (6.3 x 32 mm)Lovitură lentă35ASiguranță ceramicăTitular€9.24
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN MDQ-2-1/4, element dublu, întârziere/suflare lentă, 250 VCA, 2.25 A | BC8FWT MDQ-2-1 / 42.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Întârziere / suflare lentă35ASiguranța de sticlăSuport / Clip€3.56
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN MDQ-1/32, element dublu, întârziere/suflare lentă, 250 VCA, 31.25 mA | BC8GFG MDQ-1/3231.25mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Întârziere / suflare lentă35ASiguranța de sticlăSuport / Clip€40.58
Siguranță ceramică BUSSMANN MDQ-15/100, cu suflare lentă, 150mA, 250VAC | BC8TPC MDQ-15/100150mA3AG (6.3 x 32 mm)Lovitură lentă35ASiguranță ceramicăTitular€12.61
Siguranță ceramică BUSSMANN MDQ-1-6/10, cu suflare lentă, 1.6 A, 250 VCA | BC9YZB MDQ-1-6 / 101.6A3AG (6.3 x 32 mm)Lovitură lentă200ASiguranță ceramicăTitular€9.24
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN MDQ-4/10, element dublu, întârziere/suflare lentă, 250 VCA, 400 mA | BC9YZC MDQ-4/10400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Întârziere / suflare lentă35ASiguranța de sticlăSuport / Clip€10.65
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN MDQ-7-1/2, element dublu, întârziere/suflare lentă, 250 VCA, 7.5 A | BD2KUV MDQ-7-1 / 27.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Întârziere / suflare lentă35ASiguranța de sticlăSuport / Clip€3.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță ceramică MDQ-2/10, suflare lentă, 200 mA, 250 VCA
€12.61 /unitate