Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Siguranță cu cartuș MDQ-V-10, 10A, 32VAC

În stoc
Articol: BD2JXZ Model: MDQ-V-10

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€18.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Evaluarea tensiunii AC32 VAC
Stilul corpuluiCilindric cu plumb
Evaluare curent10A
Diametru6.76mm
Dimensiunea / grupul siguranței3AG (6.3 mm x 32 mm)
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime32.82mm
Mfr. SerieMDQ-V
Stil de montareSuport de bord
ambalajemasă
Tip produsSiguranță electronică cu întârziere cu două elemente
Tip de terminareAxial
Tensiune (AC)32 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Seria MDQ-V

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentTensiune (AC)Preț
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDQ-V-5, 5A, 250VAC | BC9BNT MDQ-V-55A250 VAC€18.48
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDQ-V-3/4, 750mA, 250VAC | BD2UMT MDQ-V-3/4750mA250 VAC€18.48
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDQ-V-1/4, 250mA, 250VAC | BD2YPP MDQ-V-1/4250mA250 VAC€19.80
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDQ-V-1, 1A, 250VAC | BD4ZRR MDQ-V-11A250 VAC€18.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu cartuș MDQ-V-10, 10A, 32VAC
€18.48 /unitate