Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN NON-2-1/2 Siguranță de joasă tensiune 2-1/2a Classk5 Non 250v | AA9HYR 1DH33

BUSSMANN NON-2-1/2 Siguranță de joasă tensiune 2-1/2a Classk5 Non 250v

În stoc
Element: AA9HYR Model: NON-2-1 / 2Crucea Ref: 1DH33
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
€14.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăK5
Diametru9 / 16 "
EAN5027590408233
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz OT
Amplificatoare cu siguranță2.5
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii50kA la 250VAC, 50kA la 125VDC
Lungime2"
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
TipNeînnoire
Voltaj250VAC / 125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)1.42
Lățimea navei (cm)1.42
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț
BUSSMANN NON-1-1/2 Siguranță de joasă tensiune 1-1/2a Classk5 Non 250v | AA9HYJ 1DH25 NON-1-1 / 29 / 16 "1.52"€12.69
BUSSMANN NON-1/2 Siguranță de joasă tensiune 1/2a Classk5 Non 250vac | AA9HYK 1DH26 NON-1/29 / 16 "1/22"€14.90
BUSSMANN NON-1/8 Siguranță de joasă tensiune 1/8a Classk5 Non 250vac | AA9HYL 1DH27 NON-1/89 / 16 "1/82"€10.01
BUSSMANN NON-3/4 Siguranță de joasă tensiune 3/4a Classk5 Non 250vac | AA9HYT 1DH35 NON-3/49 / 16 "3/42"€9.26
BUSSMANN NON-6-1/4 Siguranță de joasă tensiune 6-1/4a Classk5 Non 250v | AA9HYU 1DH36 NON-6-1 / 49 / 16 "6.252"€13.72
BUSSMANN NON-1 Siguranță de joasă tensiune 1a Clasa K5 Non 250vac | AE2GMG 4XF85 NON-19 / 16 "12"€9.70
BUSSMANN NON-3 Siguranță de joasă tensiune 3a Clasa K5 Non 250vac | AE2GMH 4XF86 NON-39 / 16 "32"€14.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN NON-2-1/2 Siguranță de joasă tensiune 2-1/2a Classk5 Non 250v
€14.90 /unitate