Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță industrială BUSSMANN NON-8/10, clasa H, suflare normală, 800mA, 250VAC | BD3ATV

BUSSMANN Siguranță industrială NON-8/10, clasa H, suflare normală, 800mA, 250VAC

În stoc
Articol: BD3ATV Model: NON-8/10

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€11.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță industrială de alimentare
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiCartuș
Evaluare curent800mA
Evaluarea tensiunii DC125 VDC
Dimensiunea / grupul siguranțeiClasa K5 H
Tip siguranțăLovitură normală
Stilul indicatoruluiFără indicator
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranțe de alimentare industriale
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)250 VAC
Tensiune (DC)125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575

Detalii produs:

    • Seria NON

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăLungimeTip de terminareLăţimePreț
Siguranță BUSSMANN NON-110 clasa K5 și H, generală, industrială, cu suflare medie, 250VAC, 110A | BC9BMR NON-110Siguranțe cu lamă de cartuș110AClasa K5 & HLovitură medie / normală7.13 "Lama de cuțit1.56 "€127.66
Siguranță BUSSMANN NON-1-1/4 Clasa K5 și H, industrială, cu suflare medie, 250VAC/125VDC, 1.25A | BC9HFE NON-1-1 / 4Siguranțe de cartuș1.25AClasa K5 & HLovitură medie / normală-Tăia-€9.12
Siguranță industrială de putere BUSSMANN NON-3-2/10, clasa H, suflare normală, 3.2 A, 250 VCA | BD2PGJ NON-3-2 / 10Cartuș3.2AClasa K5 HLovitură normală-Tăia-€9.12
Siguranță BUSSMANN NON-500 clasa K5 și H, generală, industrială, cu suflare medie, 250VAC, 500A | BD3PUL NON-500Siguranțe cu lamă de cartuș500AClasa K5 & HLovitură medie / normală10.38 "Lama de cuțit2.41 "€329.04
Siguranță BUSSMANN NON-1-6/10 Clasa K5 și H, industrială, cu putere medie, 250VAC/250VAC, 1.6A | BD4XCR NON-1-6 / 10Siguranțe de cartuș1.6AClasa K5 & HLovitură medie / normală-Tăia-€9.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță industrială NON-8/10, clasa H, suflare normală, 800mA, 250VAC
€11.89 /unitate