Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN PCF-1-1/2-R cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 1.5 A, 250 VCA, 5 pachete | BD3FMJ

BUSSMANN PCF-1-1/2-R PCB Mount Fuse, Fast Blow, 1.5A, 250VAC, 5 Pack

În stoc
Item: BD3FMJ Model: PCF-1-1/2-R
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
€9.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța montată pe PCB
Evaluare curent1.5A
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime0.184 "
Lungime0.35 "
Tip de terminareRadial
Tensiune (AC)250 VAC
Lăţime0.345 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)11.86
Lungimea navei (cm)22.58
Lățimea navei (cm)22.25

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentArticolPreț
Siguranță BUSSMANN PCF-3-R cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 3 A, 250 VCA, pachet de 5 | BC8NUM PCF-3-R3ASiguranța montată pe PCB€9.22
Siguranță BUSSMANN PCF-1/2-R cu orificiu traversant, siguranță specială cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 250VAC, 500mA | BC8ZAW PCF-1/2-R500mAPrin siguranța cu gaură€9.22
BUSSMANN PCF-1-R Siguranță prin orificiu traversant, siguranță specială cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 250 VCA | BD2JYB PCF-1-R1APrin siguranța cu gaură€9.22
Siguranță BUSSMANN PCF-2-R cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 2A, 250VAC, 5 pachete | BD2NCY PCF-2-R2ASiguranța montată pe PCB€7.62
RFQ
Siguranță cu plumb BUSSMANN PCF-3/4-R, 750mA, 250VAC | BD3FMK PCF-3/4-R750mAsiguranțele€9.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN PCF-1-1/2-R PCB Mount Fuse, Fast Blow, 1.5A, 250VAC, 5 Pack
€9.22 /unitate