Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Siguranță cu plumb SR-5F-7A-AP, 7A, 125VAC

În stoc
Articol: BC8GWN Model: SR-5F-7A-AP
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
€1.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Evaluarea tensiunii AC125 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu plumb
Evaluare curent7A
Diametru8.5mm
Dimensiunea / grupul siguranțeiSubmini
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii50A
Lungime7.6mm
Max. Temperatura de funcționare.125 grade C
Mfr. SerieSR-5F
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
ambalajePachet de muniție
Tip produsSiguranța montată pe PCB
Rezistență11 MOhms
Tip de terminareRadial
TipSiguranțe speciale
Tensiune (AC)125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Detalii produs:

    • Seria SR-5F

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentArticolambalajeRezistențăTensiune (AC)Preț
Siguranță cu plumb BUSSMANN SR-5F-3.15A-BK, 3.15 A, 250 VCA | BC7YUD SR-5F-3.15A-BK250 VAC3.15Asiguranțelemasă37 MOhms250 VAC€2.29
Siguranță BUSSMANN SR-5F-2.5A-AP cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 2.5 A, 250 VCA, pachet 1000 | BC8AVV SR-5F-2.5A-AP250 VAC2.5ASiguranța montată pe PCBPachet de muniție49 MOhms250 VAC€1.71
Siguranță cu plumb BUSSMANN SR-5F-1A-AP, 1A, 250 VCA | BC8BMA SR-5F-1A-AP250 VAC1AsiguranțelePachet de muniție171 MOhms250 VAC€1.71
BUSSMANN SR-5F-4A-BK Siguranță prin orificiu traversant, siguranță specială cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 250 VAC | BC8CTR SR-5F-4A-BK250 VAC4APrin siguranța cu gaurămasă26 de mili-ohmi250 VAC€2.29
Siguranță cu plumb BUSSMANN SR-5F-4A-AP, 4A, 250VAC | BC8FWV SR-5F-4A-AP250 VAC4AsiguranțelePachet de muniție26 MOhms250 VAC€1.71
Siguranță BUSSMANN SR-5F-8A-BK cu montare pe PCB, cu suflare rapidă, 8 A, 125 VCA, pachet 200 | BC8LBF SR-5F-8A-BK125 VAC8ASiguranța montată pe PCBmasă10 MOhms125 VAC€2.29
BUSSMANN SR-5F-2.5A-BK Siguranță cu orificiu traversant, siguranță specială cu montare pe PCB, suflare rapidă, 250 VCA, 2.5 A | BC8VAZ SR-5F-2.5A-BK250 VAC2.5APrin siguranța cu gaurămasă49 de mili-ohmi250 VAC€2.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu plumb SR-5F-7A-AP, 7A, 125VAC
€1.71 /unitate