Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Siguranță cu plumb SS-5-3.15A-AP, 3.15A, 250VAC

În stoc
Articol: BC9AWD Model: SS-5-3.15A-AP
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
€1.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu plumb
Evaluare curent3.15A
Dimensiunea / grupul siguranțeiSubmini
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Înălţime4.3mm
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii35A
Lungime8.5 "
Mfr. SerieSS-5
ambalajePachet de muniție
Tip produsSiguranța montată pe PCB
Tip de terminareRadial
TipSiguranțe speciale
Tensiune (AC)250 VAC
Lăţime7.85mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9755

Detalii produs:

    • Seria SS-5

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentTip siguranțăEvaluarea întreruperiiArticolambalajeRezistențăPreț
BUSSMANN SS-5-5A-BK Siguranță cu orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 250 VAC | BC7XCG SS-5-5A-BK5AÎntârziere / suflare lentă50APrin siguranța cu gaurămasă7.35 de mili-ohmi€2.54
Siguranță cu plumb BUSSMANN SS-5-500MA-AP, 500mA, 250VAC | BC8EPN SS-5-500MA-AP500mAÎntârziere / suflare lentă35AsiguranțelePachet de muniție-€1.37
BUSSMANN SS-5-800MA-BK Siguranță cu orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 250VAC, 800mA | BC8GFL SS-5-800MA-BK800mAÎntârziere / suflare lentă35APrin siguranța cu gaurămasă118 de mili-ohmi€2.54
Siguranță cu plumb BUSSMANN SS-5-1A-AP, 1A, 250VAC | BC8HCX SS-5-1A-AP1AÎntârziere / suflare lentă35AsiguranțelePachet de muniție-€1.37
Siguranță cu plumb BUSSMANN SS-5-2A-BK, 2A, 250VAC | BC8NND SS-5-2A-BK2AÎntârziere / suflare lentă35Asiguranțelemasă31.15 mOhms€2.54
Siguranță BUSSMANN SS-5-630MA-BK cu montare pe PCB, cu suflare lentă, 630 mA, 250 VCA, pachet de 200 | BC8VTP SS-5-630MA-BK630mALovitură lentă35ASiguranța montată pe PCBmasă140 MOhms€2.54
BUSSMANN SS-5-2.5A-AP Siguranță cu orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 250 VCA, 2.5 A | BC8XLW SS-5-2.5A-AP2.5AÎntârziere / suflare lentă35APrin siguranța cu gaurăPachet de muniție-€1.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu plumb SS-5-3.15A-AP, 3.15A, 250VAC
€1.37 /unitate