Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN T-1-6/10, cu suflare lentă, 1.6 A, 125 VCA, 4 pachete | BD2MKC

BUSSMANN Siguranță T-1-6/10, cu suflare lentă, 1.6 A, 125 VCA, pachet de 4

În stoc
Articol: BD2MKC Model: T-1-6 / 10

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€30.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați siguranța
Stilul corpuluiCorp rotund
Evaluare curent1.6A
Tip siguranțăLovitură lentă
Evaluarea întreruperii10kA
Stil de montareŞurub
Tip de terminareStud filetat
Tensiune (AC)125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0297

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentTip siguranțăArticolPreț
Siguranță specială BUSSMANN T-4/10, 400mA, 125VAC | BC8AGD T-4/10Siguranțe rotunde ale corpului400mAÎntârziere / suflare lentăsiguranțele€30.08
Siguranță BUSSMANN T-2-1/4, cu suflare lentă, 2.25 A, 125 VCA, 4 pachete | BC8MRT T-2-1 / 4Corp rotund2.25ALovitură lentăConectați siguranța€30.08
Siguranță specială BUSSMANN T-1-4/10, 1.4 A, 125 VCA | BC8RBY T-1-4 / 10Siguranțe rotunde ale corpului1.4AÎntârziere / suflare lentăsiguranțele€30.08
Siguranță BUSSMANN T-2-8/10, cu suflare lentă, 2.8 A, 125 VCA, 4 pachete | BC9RTW T-2-8 / 10Corp rotund2.8ALovitură lentăConectați siguranța€28.53
Siguranță specială BUSSMANN T-6/10, 600mA, 125VAC | BC9XDB T-6/10Siguranțe rotunde ale corpului600mAÎntârziere / suflare lentăsiguranțele€30.08
Siguranță specială BUSSMANN T-1-1/4, 1.25 A, 125 VCA | BD4RBR T-1-1 / 4Siguranțe rotunde ale corpului1.25AÎntârziere / suflare lentăsiguranțele€30.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță T-1-6/10, cu suflare lentă, 1.6 A, 125 VCA, pachet de 4
€30.08 /unitate