Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de siguranțe BUSSMANN T60030-2CR Clasa T 30a 600v | AB9ZEE 2GWA4

BUSSMANN T60030-2CR Bloc de siguranțe clasa T 30a 600v

În stoc
Articol: AB9ZEE Model: T60030-2CRCrucea Ref: 2GWA4
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
€154.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje1/2 până la 30
Amplificatoare AC30
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie
Evaluarea tensiunii DCNU SE APLICĂ
Adâncime1.44 "
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță Dia.9 / 16 "
Codul suportului siguranțeiBF
Lungimea siguranței1.5 "
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULT
Înălţime1.44 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime3.19 "
Max. Amperi30
Max. Voltaj600
Stil de montareBolt în jos
Număr de poli2
Lăţime2.59
Dimensiunea firului14 până la 2 Cu / Al

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiAmplificatoare ACAdâncimeLăţimeDimensiunea firuluiSiguranță Dia.Codul suportului siguranțeiLungimea siguranțeiPreț
Bloc de siguranțe BUSSMANN T60060-2CR Clasa T 60a 600v | AB9ZEJ 2GWA8 T60060-2CR60601.75 "3.34 "14 până la 2 Cu / Al13 / 16 "BM1 9 / 16 "€160.12
Bloc de siguranțe BUSSMANN T60100-2C Clasa T 100a 600v | AB9ZEN 2GWC3 T60100-2C1001002.06 "3.09 "14 la 2 / O Cu / Al13 / 16 "BN2 15 / 16 "€506.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN T60030-2CR Bloc de siguranțe clasa T 30a 600v
€154.60 /unitate