Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB345-06, 45A, 600V | BD4UAN

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB345-06, 45A, 600V

În stoc
Item: BD4UAN Model: TB345-06
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
€11.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent45A
InflamabilUL 94 V-0
Înălţime0.81 "
Material carcasăTermoplastic (TP)
Lungime4.37 "
Max. Temperatura de funcționare.130 grade C
Mfr. SerieTB345
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 6
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală0.56in
PlacareStaniu
Tip de terminareŞurub
Voltaj600V
Lăţime1.33 "
Gauge de sârmă22 AWG la 8 AWG
Sârmă max8AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăLungimePreț
Bloc terminal BUSSMANN TB345-07SP, ecartament 22AWG - 8AWG, 45A, termoplastic, pachet de 50 | BC9GZG TB345-07SPtermoplastic4.94 "€17.56
Bloc terminal BUSSMANN TB345-12L5, ecartament 22AWG - 8AWG, 45A, termoplastic, pachet de 50 | BD2ENB TB345-12L5termoplastic7.75 "€25.20
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB345-08, 45A, 600V | BD4LDX TB345-08Termoplastic (TP)5.5 "€15.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB345-06, 45A, 600V
€11.79 /unitate