BUSSMANN Blocuri terminale seria TB345


Filtru
Material de contact: Alamă , Evaluare curentă: 45A , Inflamabil: UL 94 V-0 , Înălțime: 0.81 " , Mfr. Serie: TB345 , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Unghi de montare: Drept , Stil de montare: Panou , Ambalare: masă , Pitch: 0.56in , Tip produs: Blocuri terminale de barieră , Tip de terminare: Şurub , Voltaj: 600V , latime: 1.33 " , Ecartamentul firului: 22 AWG la 8 AWG , Ecartament maxim al firului: 8AWG , Ecartament min. 22AWG
StilModelMaterial carcasăLungimePreț (ex. TVA)
A
TB345-12L5
termoplastic7.75 "€25.21
A
TB345-07SP
termoplastic4.94 "€17.56
A
TB345-08
Termoplastic (TP)5.5 "€15.73
B
TB345-06
Termoplastic (TP)4.37 "€11.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?