Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN TPN-1 Siguranță Protecție Telecom 1a Tpn 170vdc | AD7AKF 4CZ04

BUSSMANN TPN-1 Siguranta Telecom Protectie 1a Tpn 170vdc

În stoc
Element: AD7AKF Model: TPN-1Crucea Ref: 4CZ04
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
€96.52 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de protecție a telecomunicațiilor
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
Codul culoriiFără cod de culoare
Diametru9 / 16 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz TGN
Amplificatoare cu siguranță1
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 170 VDC
Lungime2"
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăActiune rapida
Voltaj170 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț
Siguranță de protecție BUSSMANN TPN-10 Telecom 10a Tpn 170vdc | AD7AKG 4CZ05 TPN-10Cilindric9 / 16 "102"€77.14
BUSSMANN TPN-20 Siguranță de protecție Telecom 20a Tpn 170vdc | AD7AKH 4CZ11 TPN-20Cilindric9 / 16 "202"€77.14
BUSSMANN TPN-250 Siguranță de protecție Telecom 250a Tpn 170vdc | AD7AKJ 4CZ15 TPN-250Lamă2"2508.625 "€1,696.43
Siguranță de protecție BUSSMANN TPN-35 Telecom 35a Tpn 170vdc | AD7AKK 4CZ19 TPN-35Cilindric13 / 16 "353"€225.14
Siguranță de protecție BUSSMANN TPN-40 Telecom 40a Tpn 170vdc | AD7AKL 4CZ21 TPN-40Cilindric13 / 16 "403"€225.14
BUSSMANN TPN-5 Siguranță Protecție Telecom 5a Tpn 170vdc | AD7AKM 4CZ25 TPN-5Cilindric9 / 16 "52"€96.52
Siguranță de protecție BUSSMANN TPN-50 Telecom 50a Tpn 170vdc | AD7AKN 4CZ26 TPN-50Cilindric13 / 16 "503"€225.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN TPN-1 Siguranta Telecom Protectie 1a Tpn 170vdc
€96.52 /unitate