Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN TPS-25, 25A, 170VDC | BD4MHR

BUSSMANN Siguranță specială TPS-25, 25A, 170VDC

În stoc
Articol: BD4MHR Model: TPS-25
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
€38.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Stilul corpuluiSiguranțe de cartuș
Evaluare curent25A
Diametru14.3mm
Dimensiunea / grupul siguranțeiTeleputerea
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii10kA
Lungime22.2mm
Mfr. SerieTPS
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip de terminareTăia
Tensiune (DC)170VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.21
Lungimea navei (cm)1.42
Lățimea navei (cm)1.42

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentEvaluarea întreruperiiArticolLungimeStil de montareTip de terminarePreț
Siguranță specială BUSSMANN TPS-15, deconectare cu siguranță, suflare rapidă, 170 VDC, 15 A, siguranță cartuş | BC7WJG TPS-15Siguranțe de cartuș15A10kASiguranţă fuzibilă22.2mmTitularTăia€38.44
Siguranță specială BUSSMANN TPS-35L, 35A, 170VDC | BC7XRW TPS-35LSiguranțe cu lamă de cartuș35A10kAsiguranțele22.2mmPrin gauraÎndoirea lamei radiale€56.92
Siguranță de alimentare pentru telecomunicații BUSSMANN TPS-2, cu suflare rapidă, 2A, 170VDC | BC8AHF TPS-2Cartuș2A10kASiguranța de protecție a telecomunicațiilor22.2mmTitularTăia€42.20
Siguranță specială BUSSMANN TPS-25L, 25A, 170VDC | BC8CJY TPS-25LSiguranțe cu lamă de cartuș25A10kAsiguranțele22.2mmPrin gauraÎndoirea lamei radiale€56.92
Siguranță specială BUSSMANN TPS-70L, 70A, 170VDC | BC8TYU TPS-70LSiguranțe cu lamă de cartuș70A10kAsiguranțele22.2mmPrin gauraÎndoirea lamei radiale€56.92
Siguranță specială BUSSMANN TPS-40V, 40A, 170VDC | BC9AWH TPS-40VSiguranțe cu lamă de cartuș40A10kAsiguranțele32.03mmștiftBolt în jos vertical€56.92
Siguranță specială BUSSMANN TPS-30L, 30A, 170VDC | BC9BNG TPS-30LSiguranțe cu lamă de cartuș30A10kAsiguranțele22.2mmPrin gauraÎndoirea lamei radiale€51.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială TPS-25, 25A, 170VDC
€38.44 /unitate