Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN TPW-250, 250A, 80VDC | BD2AER

BUSSMANN Siguranță specială TPW-250, 250A, 80VDC

În stoc
Articol: BD2AER Model: TPW-250
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
€181.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de corp pătrat
Evaluare curent250A
Evaluarea tensiunii DC80 VDC
Dimensiunea / grupul siguranțeiTeleputerea
Înălţime37.06mm
Stilul indicatoruluiDeschideți Alarmă siguranță
Evaluarea întreruperii100kA
Lungime63.37mm
Mfr. SerieTPW
Stil de montarePrin gaura
ambalajemasă
Tip produsSiguranță de deconectare cu siguranță dublă
Tip de terminareConectare lamă radială
TipSiguranță pentru telecomunicații
Tensiune (DC)80VDC
Lăţime51.16mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063

Detalii produs:

    • Seria TPW

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentArticolPreț
BUSSMANN TPW-175 Deconectare cu siguranță dublă, 80VDC, 175A, Siguranță cu lamă cu corp pătrat | BC8CXW TPW-175Siguranțe cu lamă de corp pătrat175AFuse cu lamă€170.43
Siguranță de alimentare pentru telecomunicații BUSSMANN TPW-150, 150A, 80VDC, pachet de 5 | BD2ZZX TPW-150Lama cu corp pătrat150ASiguranța de protecție a telecomunicațiilor€170.43
Siguranță pentru telecomunicații BUSSMANN TPW-200, 200A, 80VDC, 5 pachete | BD4JZA TPW-200Lama cu corp pătrat200ASiguranța de protecție a telecomunicațiilor€170.43
Siguranță specială BUSSMANN TPW-225, 225A, 80VDC | BD4UAT TPW-225Siguranțe cu lamă de corp pătrat225Asiguranțele€174.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială TPW-250, 250A, 80VDC
€181.94 /unitate